U.FL to U.FL Mini Coax Cable - 200mm

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144260 品番WRL-15114
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Description
This cute little coax is a champ in our RF kit! It has a right angle female U.FL(aka I-PEX)connector on both ends. Now instead of jerry-rigging a few U.FL to SMA cables together we can go straight from one U.FL device to another. As an added bonus this coax is the nice stuff - approximately 1mm in diameter and extra flexible. The 50-ohm impedance of this cable makes it well suited for almost all SparkFun RF products including GPS, LoRa, and RFID.
Features
200 mm length
1.25 mm diameter
U.FL connectors on both ends(cable side, to mate with SMD board connector)

アズワン品番67-0429-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする