USB to TTL Serial Cable 5V VCC

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144409 品番CAB-17831
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,210 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Description
This is a USB to TTL Serial Cable which allows for a simple way to connect TTL interface devices to USB. The I/O pins of this cable are configured to operate at 3.3V specifically with a Raspberry Pi with each serial pin broken apart. Thanks to its separated pins, this cable is a perfect candidate for powering, connecting, and accessing the login and debug console on an older-version Raspberry Pi.
The FTDI cable is designed around an FT232, which is housed in a USB-A connector. The other side of the cable is terminated with a separated 4-pin connector with the following pinout:RX(Yellow), TX(Orange), VCC(5V)(Red), and GND(Black). A link to the FTDI drivers can be found in the
Documents
section above.
Note:
Please be aware that while the I/O pins in this cableoperate at 3.3V, the VCC pin is 5V. The VCC pin is NOT 3.3V like theI/O pins.

アズワン品番67-0420-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする