USBアダプターTWELITE R2 トワイライター2

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69144427 品番MW-LITER2
参考基準価格(税別)¥1,910 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

TWELITE用のUSB接続アダプター
TWELITE DIPやTWELITE PALをパソコンとUSB Type-Cで接続するためのアダプターです。
TTWELITE-Rの後継品になります。
TパソコンからTWELITEにアプリの設定や書き込みをする際に使用します。
TモバイルバッテリーやUSB電源からTWELITEに電源を供給する際に使用することもできます
T。RoHS対応により新環境基準に準拠。
【TWELITE Rとの違い】
USBコネクタをmicroUSBからUSB Type-Cに変更しました。
TWELITE Rと比べて製品サイズが小さくなりました。
ピンヘッダを5ピンから7ピンに変更しました。
以下の部品を廃止しました。
-ブレッドボード接続用のスルーホール
-プログラムボタン
-リセットボタン
-電源切替ジャンパスイッチ

仕様●項目1:(オプション品)●項目2:無線ネットワーク、データー通信●項目4:コネクター変換、接続アダプタ●項目5:TWE-Lite●項目7:TWE-Lite●RoHS:2020/03/11時点 アズワン品番67-0360-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする