インサート HC シリーズ オス 20極 16A 690 V ac 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード69148950 品番1414372
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

Phoenix Contact インサートモジュールは、20 個のパワーコンタクトと 0 個の制御コンタクトを備えた 20 のポジションを用意しています。このモジュールには圧着接続方式があります。動作電圧は 690 V、動作電流は 16 A です。電源用途に使用できます。動作周囲温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:コンタクトインサート●定格電流:16A●シリーズ:HC●オス/メス:オス●定格電圧:690 V ac●接続方向:ストレート●コード番号:201-5294 アズワン品番65-7740-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする