曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DGSL-25-30-P1A ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo 69152730

ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69152730
品番
DGSL-25-30-P1A
参考基準価格(税別)¥223,000販売価格(税込)¥245,278
販売価格(税別)値下げ
222,980

FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲(フロント長55mm、リア長49mm)。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:32mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様
●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:30mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):544041●コード番号:203-9386
アズワン品番
65-7990-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする