曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
DGST-25-125-Y12A ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ Festo 69152809

ガイド付シリンダ DGST DGSTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69152809
品番
DGST-25-125-Y12A
参考基準価格(税別)¥277,000販売価格(税込)¥304,678
販売価格(税別)値下げ
276,980

FestoDGSTシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両端に自動調整式衝撃吸収器を備え、近接センサでエンドポジションを調整できます。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲は31mm(フロント長)、リア長は31mm(リア長さ)です。ピストン径:25mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク

仕様
●メーカーシリーズ:DGST.(DGST●動作:ダブル●ボア:25mm●ストローク:125mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):8085196●コード番号:203-9445
アズワン品番
65-7996-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする