曜日別特売
1411477 ガスケット B6 の形状 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69152967

ガスケット B6 の形状 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69152967品番1411477
参考基準価格(税別)¥5,430販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Phoenix Phoenix Contact HC シリーズプロファイルガスケットは、ベースエレメントタイプ B6 をサポートする HEAVYCON EVO 用です。ガスケットの寸法は 60 x 43.8 x 3800 mm ( L x W x H )です。材質:NBR 導電性 色:黒この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ガスケット B6 の形状●コード番号:207-2010アズワン品番65-7513-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする