- さばのみそ煮こごり マルハチ村松 69155777

さばのみそ煮こごり

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱注文コード69155777品番-
参考基準価格(税別)¥1,410販売価格(税込)¥1,510
販売価格(税別)
1,398

温めてもおいしい、かむ力、飲み込む力の弱い方向けのゼリー状のおかず。
調理済みのため、そのままでもおいしくお召し上がりいただけます。
和食の定番さばのみそ煮をおいしさそのままに再現しました。

賞味期限製造後2年原材料焼さば、還元水飴、みそ(大豆を含む)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、食用パーム油、発酵調味料、昆布エキス、鰹節エキス、しょうがペースト、寒天/ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、炭酸Ca、酸化防止剤(V.E)アレルギーさけ・大豆・ゼラチン入数60g×6個栄養成分(60g当たり)エネルギー77kcal、たんぱく質5.9g、脂質3.6g、炭水化物5.2g、食塩相当量0.6gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする