賞味期限製造後1年原材料マルトオリゴ糖(国内製造)、コラーゲンペプチド、ごまペースト、植物油脂クリーム、砂糖、デキストリン、こんぶエキス、パーム油、しょう油風味調味料、かつおぶしエキス、でんぷん/セルロース、ゲル化剤(増粘多糖類、寒天)、香料、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、酸味料、シリコーン、(一部に乳成分・小麦・ごま・大豆・ゼラチンを含む)アレルギー乳成分・小麦・ごま・大豆・ゼラチン栄養成分(1個当たり)エネルギー100kcal、たんぱく質6.0g、脂質4.9g、炭水化物8.0g、食塩相当量0.24gユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3)栄養機能食品たんぱく質