GRUS 音声みまもり温湿度計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69158367 品番GRS111-VJ2
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ボタンを押すと現在の環境レベル、温度、湿度、改善対策を音声でお知らせ!
デジタル表示、音声、ランプで環境をお知らせするデジタル環境温湿度計!
夏場の熱中症対策に。
冬場の季節性インフルエンザ対策に。
危険な環境になるとLEDも点滅します。
「暖房してください」「加湿してください」と具体的な改善対策をアナウンスすることで快適な空間が維持できます。

材質ABS樹脂 測定範囲【温度】-10〜50℃【湿度】20〜90%Rh 質量(g)145 電源USBtypeCまたは単4形乾電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×2.1×10
注意
※電池は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする