DT06-4S-C015 コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69167990

コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング

商品レビューを投稿する
内容量1個注文コード69167990品番DT06-4S-C015
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します

仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553アズワン品番65-7507-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする