大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
ブラインドジャックナット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
69168697
品番
M5X18
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
全長(mm)
18
呼び
M5
加工物穴径(mm)
10
推奨締結板厚(mm)
0〜5