曜日別特売
1407700 シングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 69175008

シングルロックラッチ HC-B16-SL-PLBKシリーズ B16 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69175008品番1407700
参考基準価格(税別)¥9,820販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

Phoenix Contact HC-B16 シリーズは、ハウジングサイズ B16 用の交換用シングルロックラッチを備えています。ロックラッチの材質は PA で、色は黒です。動作時の周囲温度は -40 → 100 ℃ です

仕様●種類:シングルロックラッチ●サイズ:B16●シリーズ:HC-B16-SL-PLBK●併用可能製品:ヘビーデューティ電源コネクタ●コード番号:217-6333アズワン品番65-7505-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする