曜日別特売
9.71003E+15 スプールバルブ 97100シリーズ NORGREN 69207348

スプールバルブ 97100シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:97100●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0199注文コード69207348品番9.71003E+15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥40,400

IMI Norgren 97100 NAMUR シリーズ間接ソレノイド作動スプールバルブは、クロスオーバーフリースイッチングを備えた単動 / 複動アクチュエータです。排出ガス再循環( EGR ) クロスセクションの空気供給が小さい場合でも、クロスオーバーフリースイッチング、スイッチオーバー機能が保証されます 停電時の静止位置(モノステーブル設計) ディテントによる手動オーバーライド 可変バルブソレノイドコンビネーション

仕様●メーカーシリーズ:97100●取り付け方法:インライン●動作タイプ:ソレノイド/スプリング●コード番号:218-0199アズワン品番65-7903-57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする