曜日別特売
1424830 スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32 フエニックス・コンタクト 69208197

スリーブハウジング HCシリーズ ねじサイズM32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69208197品番1424830
参考基準価格(税別)¥8,880販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

Phoenix Contact スリーブハウジングは、アルミダイキャスト製のダブルロックラッチに使用します。1 つのケーブルアウトレットで塩水に対する耐性を備えています。色:グレーアルミストレートケーブルアウトレット 周囲温度: -40 → 125 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:スリーブハウジング●シリーズ:HC●ねじサイズ:M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-3938アズワン品番65-7757-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする