1424845 パネル取り付け HCシリーズ フエニックス・コンタクト 69230877

パネル取り付け HCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69230877品番1424845
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Phoenix Contact パネル取り付けベースは、ダイキャストアルミ素材で製造されたダブルロックラッチ用です。フラットガスケットが付属します。耐塩水 動作温度範囲: -40 → 125 ℃ UL94 難燃性等級は V0 ですこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:パネル取り付け●シリーズ:HC●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●コード番号:201-6188アズワン品番65-7746-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする