1419250 パネル取り付けベース D7 フエニックス・コンタクト 69230947

パネル取り付けベース D7

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69230947品番1419250
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

パネル取り付けベース D7、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、保護カバー材質: PA、高さ: 25.5 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ:なし、保護カバー:はい、標準、ピンインサート用

仕様●タイプ:パネル取り付けベース●メーカーサイズコード:D7●サイズ:D7●コード番号:187-5839アズワン品番65-7584-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする