1-66105-9 ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69232094

ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子 1箱 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード69232094品番1-66105-9
参考基準価格(税別)¥94,700販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

シリーズ 1 コンタクト
TE Connectivity コネクタ用のシリーズ 1 コンタクトです。
1・5 - 2・5mm2 のコンタクトには、; 圧着工具(品番459-6252) 圧着工具(品番459-6252) とダイセット ; (品番452-6679)を使用 (品番452-6679)を使用 他のダイセットには、工具 ; (品番849-114) (品番849-114) とダイセット ; (品番372-440)を使用 (品番372-440)を使用 適切な抜き取り工具については、品番 ; 162-5723 162-5723 を参照

仕様●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:24 → 20 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:Type III+●併用可能製品:Type III+シリーズコネクタ●コンタクトタイプ:シグナル●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に錫●コンタクト材質:真鍮●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:135-4440アズワン品番65-7668-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする