フィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69235174 品番MS6-LFR-1/2-D7-ERM-AS-Z
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

Festo シリーズ MS は、1/2 ポート接続フィルタレギュレータです。プラスチック製ボウルガードと圧力ゲージを備えています。手動凝縮水ドレンを使用した 40 μ m のろ過レベルを備えています。 ロック付きのロータリノブを備えています。MS6 ( 62 mm )空圧コネクタ 組み立て位置 - 垂直 ± 5 ° フローを左から右に排出します 最大出口圧力 - 12 バール

仕様●メーカーシリーズ:MS●ポートの接続:G 1/2●フィルターサイズ:40μm●最高使用圧力:20バール●コード番号:202-4299 アズワン品番65-8034-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする