リズム(旧:リズム時計工業)
フェルミ強力吸収キッチンタオル 2倍巻 1パック 4ロール入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(4ロール)
注文コード
69236285
品番
2111060
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
吸水力の高いキッチンタオルで、2倍巻ですので交換頻度が少なくて済みます。
仕様
●入数:1パック(4ロール入)●★重量:約350g●材質:パルプ100%●1カットのサイズ:228×210mm 2枚重ね(100枚カット/ロール)●パッケージサイズ:210×210×228mm●段ボールサイズ:436×660×(H)464●JANコード/ITFコード:4970240162355/14970240162352
アズワン品番
7-7140-01