1424462 ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A フエニックス・コンタクト 69240634

ヘビーデューティパワーコネクタキット 16極 16A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69240634品番1424462
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Phoenix Contact コネクタセットは、2 つのハウジング、2 つのコンタクトインサート、及びケーブルグランドで構成されています。アルミダイキャスト素材でできています。IP66 保護等級 周囲温度: -40 → 100 ℃この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●極数:16●定格電流:16A●シリーズ: HC-STA●オス/メス:メス, オス●コード番号:207-5788アズワン品番65-7533-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする