ボックス取り付けベース HCシリーズ ねじサイズ2 x M32

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69244868 品番1424414
参考基準価格(税別)¥6,250 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198

Phoenix Contact ボックス取り付けベースは、シングルロックラッチを備えています。ダイキャストアルミ製で、側面にケーブルアウトレットが 2 つあります。耐塩水性 PC 保護カバー材質この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●タイプ:ボックス取り付けベース●シリーズ:HC●ねじサイズ:2 x M32●範囲:HEAVYCON. (ヘ AVYCON●併用可能製品:小型電源コネクタ●コード番号:201-4047 アズワン品番65-7735-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする