ロードセル 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード69263996 品番FSR03BE
参考基準価格(税別)¥13,400 販売価格(税込) ¥14,718
販売価格(税別)
13,380

Arcol Ohmite FSR シリーズタッチスクリーンセンサは、力の検出原理で動作し、加えられた力の量に関連する動的抵抗の独自の特性を備えています。これは、適用された力の Delta を検出する用途を対象としています。長期ドリフト 高湿度保管庫 ライフサイクルの耐久性 動作温度: -20 → +85 ℃

仕様●力の測定:圧縮●力/負荷測定レンジ:5kg●材質:ポリエチレンテレフタレート(PET)●コード番号:204-7509 アズワン品番65-7305-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする