STL
STLの 理科/技術/科学工作
STLの プログラミング/ロボティクス
栄42ギヤモータ用金属製ピニオンギヤ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69270400
品番
PG12057-30M-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●主な用途:栄42ギヤモーター出力軸、Φ3mm軸M2イモネジ留め取り付け用●外形寸法:Φ7×7mm●歯幅:3mm、BsBM快削黄銅製●歯形:JISインボリュート●圧 力 角:20°●歯数:12枚●モジュール:0.5●挿入軸径:Φ2.95〜3mm●ピッチ円径:Φ6.0mm●歯先円径:Φ6.0mm●歯車精度:JIS3級相当 精密切削品
アズワン品番
67-0362-25