YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
グロー球40W形用口金P21
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69293473
品番
FG4P1P
参考基準価格(税別)
¥138
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
蛍光灯の交換時に一緒に取り替えて、より省エネ・長寿命に!
口金
P21
全長(mm)
38
質量(g)
6
外径(Φmm)
21
定格寿命(時間)
6000回以上
動作回数(回)
6000以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合の蛍光灯に使用してください。