YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の シャンデリア球
シャンデリア球10W
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69293568
品番
C322610C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ガラス球の形状が炎型で、クリスタルシャンデリアなどの器具に最適です。
口金
E26
色
クリア
用途
店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)
92
質量(g)
17
径(Φmm)
32
消費電力(W)
10
定格寿命(時間)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応