ナツメ球10W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 定格寿命(時間)3000 注文コード69294076 品番T201210C
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥248 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品は口金・ガラス色・定格寿命など4種類から選べます 他の種類を見る

長寿命設計で、常夜灯や電飾用に最適です。

クリア 高さ(mm)48 質量(g)5 径(Φmm)20 消費電力(W)10 定格寿命(時間)3000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69294076
2022-10-11
用途:
店内照明器具
サービス業

店頭よりもかなり安かったですが、
付けた瞬間にバチッと切れたものもありましたが、全体的には良かったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする