YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 白熱電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の ナツメ・小丸球
ベビーボール球20W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69295022
品番
G301220C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。
口金
E12
色
クリア
用途
店舗などの装飾照明に最適
高さ(mm)
46
質量(g)
5
径(Φmm)
30
定格寿命(時間)
2000
RoHS指令(10物質対応)
対応