S351736C ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295765 S351736C ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295765 S351736C ミニランプ40W形36W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 69295765

ミニランプ40W形36W

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69295765 品番 S351736C
参考基準価格(税別)¥178 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。

口金E17 定格電圧(V)100/110 用途スポット照明、ダウンライト等に最適 全長(mm)58 質量(g)9 消費電力(W)36 外径(Φmm)35 定格寿命(時間)1500 ガラス色クリア RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-21
用途:
間接照明用
建設業・工事業

間接照明用として十分な明るさあり。また調光にも対応

対象商品:
69295774
2023-07-14
用途:
球切れ

白熱球の入手が難しくなってきましたが、取り扱いがあり、助かりました。

対象商品:
69295765
2021-12-15
用途:
修理
大和通信機 様

メンテナンスに使用して、とても良いです、又注文します。

対象商品:
69295774
2021-01-15
用途:
保守
製造業

この手のものは常にストックしておきたいため、購入。特に問題はない。

対象商品:
69295765
2019-01-22
用途:
明かりとして
製造業

コスパがとても良いと思いました。きっとリピートすること間違いないでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする