96534 駆動系リフレッシュKIT タイプ2 DAYTONA(デイトナ) 69315514

96534 駆動系リフレッシュKIT タイプ2 DAYTONA(デイトナ) 69315514
96534 駆動系リフレッシュKIT タイプ2 DAYTONA(デイトナ) 69315514

駆動系リフレッシュKIT タイプ2

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード69315514品番96534
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

スクーターの駆動系において20,000km程度の走行で消耗する部品を1パッケージにまとめた商品。単なるリプレイスでは終わらせず、カスタムの楽しさも味わってもらうことができるキットになっております。

仕様●付属ウエイトローラー:13g×3個、14g×3個セット内容クランクケースカバーガスケット、DWRウエイトローラー、スライドピース、強化Vベルト、ハイスピードウーリー、FLAドリブンフェイスTYPE1(トルクカム45°)適合車種アドレスV125(ALL)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※他社製品など、メーカー指定商品以外の組み合わせは未確認(保証対象外)です。
所定の性能&耐久性確保のため、必ず慣らし運転を50~100km行なってください。
所定の幅寸法から1mm以上減がVベルト使用限度です。摩耗状態を定期的に確認し適切なタイミングで新品交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69315514
2020-05-27
用途: 駆動系のリフレッシュ
サービス業

V125S純正のウエイトローラーに比べて随分軽いものだったので少し不安がありましたが装着してみて不具合はありませんでした。チョットだけ高回転になりましたが最高速、燃費も若干良くなりました。

対象商品 : 69315514
2018-09-07
用途: アドレスv125gの駆動系交換
運輸・通信業

駆動系を自分で初交換でした。知識がある人と交換したので出来ました。たぶん一人でやってたらボルトが外れなかったりしたので心が折れてたかもしれないです。工具も色々必要です。よく調べてから交換した方がいいかもです。
交換後は、少し早くなり満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする