大容量まえ用バスケット 角型

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69322602 品番 FB-057K
参考基準価格(税別)¥4,040 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

24Lという容量に特化した大容量のまえ用バスケット
エナメルスポーツバッグがすっぽり入る角型デザインで通学自転車にも最適
樹脂製で内側は角を丸くした荷物にやさしい設計

材質樹脂 こげ茶 付属品取付金具 幅(mm)410 高さ(mm)240 質量(g)740 奥行(mm)350 アズワン品番64-9592-61 底部寸法(幅×奥行)(mm)340×270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69322618
2024-05-29
用途:
買い物
卸売・小売業

買い物用に電動アシスト自転車を購入しましたが、前かごが小さいので購入しました。届いたかごを見て予想よりも大きかったので心配しましたが取り付けてみると良い感じに収まりました。取り付け時には穴の位置が合わず一か所ドリルで穴をあけて調整しました。前よりもかなり荷物が積める様になって満足です。

対象商品:
69322618
2021-08-12
用途:
日常使用の自転車用に。

大きさを測って買ったのですが、実物は印象よりもさらに大きい!しかしハンドル幅には十分収まるため邪魔になることもなく、大きなカゴが欲しかったので大満足です。
おまけにネジ一式に取り付け部品やネジの先端キャップまで同梱されていてメーカーさんのこだわりを感じました。
他の自転車もカゴ交換の際はこれでリピートします。

対象商品:
69322602
2021-04-07
用途:
自転車のかごの取り替え。
運輸・通信業

大きいかごに、変えたくて、購入しました。取り付けたかんじも、違和感なく、大きさもよく、何よりかるい!荷物も、たくさん入るし購入して、良かっです。

対象商品:
69322618
2018-06-29
用途:
ママチャリの前カゴに使用
製造業

もともと、付属していたカゴが小さかった為購入、近くのホームセンターよりやすかった。買い物時に沢山積めるので買って良かったです。

対象商品:
69322618
2018-11-26
用途:
自転車でのゆうパックの郵便局への持ち込み

FB-052Kの後継モデルで大容量化されてはいるが、現行モデルの大容量後ろ用バスケットのRB-052とデザインが合わなくなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする