曜日別特売

メイバランスMiniカップ 125mL×12個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱タイプバナナ味(内箱単位)注文コード69327189品番1415014
参考基準価格(税別)¥3,060販売価格(税込)¥3,238
販売価格(税別)
2,998

誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!
「メイバランスミルクテイストシリーズ」が「消費者庁許可表示総合栄養食品」を取得しました。特別用途食品の中の病者用食品の1つです。
無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミンミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

タイプバナナ味(内箱単位)賞味期限製造後1年原材料液状デキストリン(国内製造)、デキストリン、食用油脂(なたね油、パーム分別油、V.K2含有食用油脂)、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、砂糖、酵母、食塩/カゼインNa、乳化剤、リン酸K、塩化K、V.C、クエン酸Na、炭酸Mg、香料、pH調整剤、クチナシ色素、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、甘味料(スクラロース)、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)アレルギー乳成分・大豆栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物31.8g、食塩相当量0.33g栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする