メイバランスMiniカップ 125mL×12個

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g タイプブルーベリー味(内箱単位) 注文コード69327225 品番1415503
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,238
販売価格(税別)
2,998
この商品は栄養成分・タイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

誰でも持ちやすく、飲みやすい、独自設計の「小型カップ」!
無理なく飲める125mLで200kcalのエネルギーが摂取できます。1本でたんぱく質、脂質、糖質、食物繊維、ビタミンミネラルなど様々な種類の栄養を効率よく補給できます。

タイプブルーベリー味(内箱単位) 賞味期限製造後1年 原材料液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、乳製品、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、V.C、リン酸Mg、クエン酸K、香料、リン酸Ca、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ソーマチン)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g 栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする