タイプいちごヨーグルト味(内箱単位)
賞味期限製造後1年
原材料液状デキストリン(国内製造)、乳清たんぱく、乳製品、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖、砂糖、食塩、酵母/pH調整剤、安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、V.C、リン酸Mg、クエン酸K、香料、リン酸Ca、グルコン酸亜鉛、甘味料(スクラロース、ステビア、ソーマチン)、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(1本当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質5.6g、炭水化物32.2g、食塩相当量0.28g
栄養機能食品食物繊維、カルシウム、ビタミンD、鉄