明治
明治の 食事関連
明治の 食品・介護食
明治の 介護用栄養補給
メイバランスソフトJelly バラエティA
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
69327259
品番
2671123
参考基準価格(税別)
¥6,312
販売価格(税込)
¥6,802
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
1個に6大栄養素配合。食べやすいなめらか食感のゼリータイプ。
ソフトな食感ゼリータイプ栄養食品。
125mLで200kcal、6大栄養素もしっかり摂れる。
セット内容
はちみつヨーグルト味・バナナヨーグルト味・ぶどうヨーグルト味・ストロベリーヨーグルト味×各6個
賞味期限
製造後8ヶ月
アレルギー
乳成分・大豆
入数
125mL 4種×6個
ユニバーサルデザインフード
かまなくてよい(区分4)
栄養機能食品
ビタミンD、たんぱく質、亜鉛