メイバランスぎゅっとソフトJelly 100mL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプバナナヨーグルト味 注文コード69327286 品番2671032
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥269
販売価格(税別)
249
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る

「ぎゅっと」容量が少なくなったソフトな食感の6大栄養素配合、少量高エネルギーゼリー。
ソフトなゼリー状と使いやすい容器で食べやすい。
MCTを1個当たり3g配合。

タイプバナナヨーグルト味 賞味期限製造後8ヶ月 原材料砂糖(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(中鎖脂肪酸油、なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、寒天、食塩、酵母/pH調整剤、トレハロース、安定剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、乳化剤、乳酸Ca、V.C、塩化K、香料、酸化防止剤(V.E、V.C)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(有機酸等)、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む) アレルギー乳成分・大豆 栄養成分(1個当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.7g、炭水化物24.7g、食塩相当量0.33g ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする