タイプストロベリー
賞味期限製造後6ヶ月
原材料砂糖(国内製造)、乳清たんぱく、食用油脂(中鎖脂肪酸油、なたね油、パーム分別油)、デキストリン、難消化性デキストリン、寒天、食塩、酵母/pH調整剤、トレハロース、安定剤(増粘多糖類)、硫酸Mg、乳化剤、乳酸Ca、V.C、塩化K、酸化防止剤(V.E、V.C)、香料、クチナシ色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、V.E、グルコン酸亜鉛、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料(有機酸等)、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.D、V.B12、(一部に乳成分・大豆を含む)
アレルギー乳成分・大豆
栄養成分(1個当たり)エネルギー200kcal、たんぱく質7.5g、脂質8.7g、炭水化物24.7g、食塩相当量0.33g
ユニバーサルデザインフードかまなくてよい(区分4)