EVERNEW(エバニュー)
EVERNEW(エバニュー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
EVERNEW(エバニュー)の 温度計・温湿度計
EVERNEW(エバニュー)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
熱中症計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69331276
品番
EKJ120
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
レベルゲージがフラッシュして危険をお知らせ。
4つの警戒レベルを10段階で表示。設置は壁掛け、卓上(スタンド付き)、吊り下げの3タイプ可能。
付属品
モニター電池
材質(本体)
ABS
質量(g)
50
電源
単4形乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.4×1.6×5.6