曜日別特売
SPC 1280 水分離器 SPCシリーズ PREVOST 69333978

水分離器 SPCシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード69333978品番SPC 1280
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥128,000

PREVOST サイクロン水セパレータは、フロートドレイン付きで陽極酸化アルミニウム製です。また、自動フロートドレインも装備されています。コスト効果が高く、信頼性の高い動作を実現しています 1 → +65 ℃ の温度で機能します

仕様●メーカーシリーズ:SPC●平均流量:355 l/ 秒●平均定格流量:16バール●ポートの接続:G 2●ポート接続ネジサイズ:2●コード番号:218-1003アズワン品番65-7961-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする