ゴールドウイン
クリンTシャツ長袖 PP5605
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1着
色
ホワイト
サイズ
5L
アズワン品番
64-7998-73
注文コード
69353506
品番
PP5605-01-5L
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・アズワン品番
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
導電糸入り薄手ニット素材「ハニカムS」を使用した長袖Tシャツです。
薄地の生地で肌触りは良く、快適です。
色
ホワイト
サイズ
5L
仕様
ニット素材で首、袖口はフライス、長袖仕様
材質
ハニカムS
グレード
クラス100~1000
アズワン品番
64-7998-73
RoHS指令(10物質対応)
対応