出光興産
出光興産の オイル・ケミカル・補修
出光興産の バイク用オイル
出光興産の 4サイクルオイル
ゼプロ バイク4T MA 10W-40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(1L)
注文コード
69368958
品番
10W-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
二輪車用4サイクルエンジン専用に開発したエンジンオイルです。低速回転から高速まで、ギヤチェンジがスムーズです。二輪車用4サイクルエンジンオイルの規格「JASO MA」を取得しています。
用途
国産のストリートおよびオフロードのバイクまで
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。