サンワサプライ
サンワサプライの スマホ/タブレット関連アクセサリ
サンワサプライの モバイルクリーナー
タブレットクリーナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69374226
品番
CD-TABCD4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,270
成分
精製水、防腐剤
材質
PS、ABS樹脂、マイクロファイバー
容量(mL)
6
質量(g)
34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×28×29
使用可能回数
(目安)100