薄型アンテナ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69374237 品番MW-A-P1447-10
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

TWELITE-トワイライト用の10cmアンテナ
TWELITE-トワイライトの同軸コネクタに接続して使用する100mmのアンテナです。ケース外にアンテナを突起させたくない場合やワイヤアンテナや基板アンテナの性能が出ない場合に使用します。
樹脂ケースの内側に貼り付けて使用します。
通常のアンテナは、縦波(垂直偏波)を扱う場合、垂直に立てて設置する必要がありますが、本製品はヘンテナ方式なので、横方向に設置すると両面から縦波(垂直偏波)を放射します。
本製品には両面テープが貼付けされており、ABS樹脂ケースの内部に貼付け可能です。
通信相手に向けて電波を放射する、突起物のないリモコンのような使用方法に向いています。

仕様●アンテナ形式:ヘンテナ●アンテナサイズ:14.5mm×47mm×1.0t●重量:約2.0g●コネクタ:UFLタイプ●利得:2.95dBi●ビーム幅(半値角):E面約110度、H面約100度●ケーブル長:100mm アズワン品番67-0394-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする