保護カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69375357 品番1418441
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ピンインサートに使用される Phoenix Contact プロファイルガスケットです。それは NBR 素材と黒色でできています。危険物質がしきい値を超えていない NBR製シールこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:保護カバー●コード番号:207-5724 アズワン品番65-7517-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする