サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ポインター/指示棒
サンワサプライの レーザーポインター
高輝度赤色レーザーポインター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69376055
品番
LP-RD314GM
参考基準価格(税別)
¥6,980
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レーザー光色
レッド
タイプ
ペンタイプ
付属品
単四乾電池×2(テスト用)
色
ガンメタリック
質量(g)
64.7
供給方式
電池式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
12.9×12.9×144.5
連続使用時間(時間)
23
レーザー波長(nm)
635
アズワン品番
64-0898-90