サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの エクステンダー
サンワサプライの HDMIエクステンダー
PoE対応HDMIエクステンダー(セットモデル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69380578
品番
VGA-EXHDPOE2
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
質量(g)
送信機:514、受信機:328
消費電力(W)
12
コネクタ形状
HDMITypeA(メス)×2、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2、受信機:HDMITypeA(メス)×1、RJ-45(メス)×1、IE・IRユニット用ジャック×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
送信機:171×114×33、受信機:150×75×33
最大解像度
3840×2160
アズワン品番
64-0880-25
取扱説明書:
取扱説明書/組立説明書