増おもり型分銅受台(N仕様) M1級 非磁性ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 表す量5.10kg 注文コード69382199 品番M1SS-50NS
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は表す量など306種類から選べます 他の種類を見る
表す量5.10kg 等級M1級(2級) 用途機械式台秤の点検及び校正に使用する 種別増おもり 材質非磁性ステンレス 使用地区13区:鹿児島県(名護市、大島郡を除く)
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

分銅の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/529/
2023-03-22

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする