サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの PCバッグ/キャリングバッグ
サンワサプライの ハードPCケース
ハードツールケース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69384412
品番
BAG-HD4
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
特性
耐衝撃、鍵付
付属品
ブロック状クッション×2、波型クッション×1、底用クッション×1、ダイヤル錠×1
材質
表装:PP樹脂
色
ブラック
質量(g)
2500
対応機種
精密機器やパソコン、小型ドローン
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×172×327
アズワン品番
64-0899-68
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×152×268