CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814

 

CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814
CR-LATAB1N iPad・タブレット用アーム サンワサプライ 69384814

iPad・タブレット用アーム

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード69384814品番CR-LATAB1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,200
タイプアーム型質量(kg)0.83対応機種Apple iPad Air 2、iPad Air、iPad(第4世代)、iPad(第3世代)、iPad 2、iPad、7~11インチサイズの各種タブレット材質(アーム)スチール材質(ブラケット)ABS樹脂アズワン品番64-0885-51設置形態1台材質(クランプ)アルミ総耐荷重(kg)1.5材質(アタッチメント)樹脂、スチール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69384814
2021-06-21
用途: 工場内iPad定置用

機体外れ。肝心なタブレット本体を固定する部分が弱い。ロックも弱い。特に致命的にダメなのが、本体とアームを接続する部分。小さい爪に引っ掛けるだけなので、非常に外れやすい。取り付けた初日にタブレットを床に落下させてしまった。デスクの上で簡単にタブレットを浮かせる用途なら問題はないと思う。フレキシブルアームの部分だけはしっかりしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする