フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
Asahicho(旭蝶繊維)の ワーキングウェア
Asahicho(旭蝶繊維)の トップス
Asahicho(旭蝶繊維)の 春夏 トップス
半袖ニットシャツ 8488
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69389665
品番
8488
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
トリコット・ストレッチ 吸汗速乾・UVカット 防汚加工(ソイルリリース)
色
チェックレッド
サイズ
M
胸囲(cm)
100
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
23
着丈(cm)
68